Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 10х310 мм
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 10х310 мм
Артикул:0648551031
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЦельный бур с усиленной головкой с 2 фрезами, наконечником и спиральной канавкой Vario с армированием в центре существенно повышает скорость бурения. Специально оптимизировано под аккумуляторные перфораторы.
Сверление на высоких скоростях
Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные пазы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.
Оптимальные показатели бурения с армированными фасками
Армированные элементы из твердого металла с заметно более армированными фасками существенно снижают возможность заедания бура на армированных фасках и повышают сопротивление.
Точное бурение
За счет специального самоцентрирующегося наконечника.
Значительное повышение скорости сверления и улучшение удаления пыли и повышенная защита от поломки
Спиральная канавка Vario с армированием в центре и задней частью, сужающейся впереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на торце спирали обеспечивает уменьшение трения, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара
Примечание
- Сквозное бурение стальной арматуры допускается только с разрешения инженера-строителя.
- Диаметры Ø 4,8 и 6,3: специальные буры для системы монтажа SFS.
- В случае большой длины бура выполняйте предварительное отверстие с помощью короткого бура того же диаметра.
-
Характеристики
Диаметр (Ø)
10 мм
Длина
310 мм
Рабочая длина
250 мм
Количество режущих кромок
2 шт
Количество спиралей
2 шт
Тип хвостовика
SDS-plus
Скорость бурения (балльная система)
4 из 4 баллов
Плавность работы (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Точность (балльная система)
2 из 4 баллов
Прочность армирования (оценка в баллах)
1 из 4 баллов
Срок службы (балльная система)
2 из 4 баллов
-
Буры SDS-Plus Vario Размер: 99,6 кб