Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 14*260

Артикул: 0648551426
Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 14х260 мм

Бур по бетону SDS plus Vario, двухспиральное, 14*260

Артикул:0648551426

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Цельный бур с усиленной головкой с 2 фрезами, наконечником и спиральной канавкой Vario с армированием в центре существенно повышает скорость бурения. Специально оптимизировано под аккумуляторные перфораторы.

    Сверление на высоких скоростях
    Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные пазы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.

    Оптимальные показатели бурения с армированными фасками
    Армированные элементы из твердого металла с заметно более армированными фасками существенно снижают возможность заедания бура на армированных фасках и повышают сопротивление.

    Точное бурение
    За счет специального самоцентрирующегося наконечника.

    Значительное повышение скорости сверления и улучшение удаления пыли и повышенная защита от поломки
    Спиральная канавка Vario с армированием в центре и задней частью, сужающейся впереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на торце спирали обеспечивает уменьшение трения, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара

    Примечание 
    • Сквозное бурение стальной арматуры допускается только с разрешения инженера-строителя.
    • Диаметры Ø 4,8 и 6,3: специальные буры для системы монтажа SFS.
    • В случае большой длины бура выполняйте предварительное отверстие с помощью короткого бура того же диаметра.

  • Характеристики

    Диаметр (Ø)

    14 мм

    Длина

    260 мм

    Рабочая длина

    210 мм

    Количество режущих кромок

    2 шт

    Количество спиралей

    2 шт

    Тип хвостовика

    SDS-plus

    Скорость бурения (балльная система)

    4 из 4 баллов

    Плавность работы (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Точность (балльная система)

    2 из 4 баллов

    Прочность армирования (оценка в баллах)

    1 из 4 баллов

    Срок службы (балльная система)

    2 из 4 баллов

  • Буры SDS-Plus Vario Размер: 99,6 кб