Лопатка SDS-max L 400мм х25мм. усиленная
Лопатка SDS-max L 400мм х25мм. усиленная
Артикул:0647862425
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПлоское долото нового поколения премиум-класса с инструментальным патроном, пригодное для SDS-max.
Оптимизированная защита от заклинивания
Новая форма зубила предотвращает заклинивание и снижает трение.
Высокая скорость удаления стружки
Самозатачивающаяся конструкция удаляет больше материала за меньшее время и обеспечивает высокую скорость удаления стружки на протяжении всего срока службы инструмента.
Срок службы до 170% больше по сравнению со стандартными версиями
Расширенная рабочая зона.
Область применения
Для работ общего назначения по разрушению и дроблению (забивка костылей, выборка пазов, снятие, дробление, вскрытие, выламывание и пр.). Для более мягких материалов. Также может применяться для разметки снимаемого участка кладки. -
Характеристики
Длина
400 мм
Ширина
25 мм
Хвостовик
SDS-Max
-
Лопатки, пики SDS-Max Размер: 114,6 кб