Пика RED LINE SDS-MAX, L400мм
Пика RED LINE SDS-MAX, L400мм
Артикул:5523911400
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗубило-пика SDS-max REDLINE
Область применения
Предназначено для долбления и демонтажных работ в кирпичной кладке и бетоне. Благодаря концентрации силы удара в одной точке достигается максимальная эффективность работы.Способ применения
Закрепить зубило в патроне перфоратора. Для снижения потерь мощности и увеличения ресурса зубила и патрона рекомендуется нанести на хвостовик зубила специальную смазку перед его фиксацией в патроне. -
Характеристики
Длина
400 мм
Хвостовик
SDS-Max
-
Лопатки, пики SDS-Max Размер: 114,6 кб