Алмазный круг для пластика 125х22,2 мм
Алмазный круг для пластика 125х22,2 мм
Артикул:1668100125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный круг с алмазным напылением для пластика
- Три дополнительных пояса напыления предохраняют диск от заклинивания в материале
- Не плавит материал
- Идеальный диск для производителей яхт, окон ПВХ, установщиков водопроводных узлов, экранов ( шумоотбойников) из ПВХ вдоль автострад и т.д.
- Край реза идеален и требует дополнительной обработки, что экономит время и упрощает процесс
Диск для быстрого и точного резания пластмассы, полиэтилена, ламинированного пластика и т.п. -
Характеристики
- Диаметр: 125 мм
- Посадочный диаметр: 22,2 мм
- Толщина сегмента: 1,8 мм
- Связь сегментов: Напыление
- Макс. число оборотов: 12000 об/мин
-
Круг для пластика Размер: 252,7 кб