Алмазный диск для керамических материалов тонкий d125*22,23, WUMAX
Алмазный диск для керамических материалов тонкий d125*22,23, WUMAX
Артикул:1668171125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСплошной алмазный диск для резки керамических материалов
Диск позволяет делать точный деликатный тонкий рез и оставляет чистую кромку.
Присоединение сегмента
Высокотемпературное спекание
Область применения
Предназначен для чистовой сухой и влажной резки различных материалов (твёрдая керамика, гранитная и мраморная плитка, мозаика всех видов (стеклянная, каменная, керамическая)). -
Характеристики
- Диаметр (Ø): 125 мм
- Просверленное отверстие: 22,2 мм
- Толщина сегмента: 1,4 мм
- Высота сегмента: 7 мм
- Количество сегментов: Сплошной
- Макс. скорость вращения: 80 м/с
-
Алмазный диск для керамических материалов тонкий Размер: 334,8 кб