Алмазный диск для заусовки плитки d125*22,23, WUMAX
Алмазный диск для заусовки плитки d125*22,23, WUMAX
Артикул:1668173125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСегментированные алмазные диски универсального применения
Позволяет комфортно подшлифовывать обрабатываемую кромку на высоких оборотах, таким образом увеличивая производительность.
Присоединение сегмента
Высокотемпературное спекание
Область применения
Предназначен для заусовки плитки под углом 45 градусов. -
Характеристики
- Диаметр (Ø): 125 мм
- Просверленное отверстие: 22,2 мм
- Толщина сегмента: 1,7 мм
- Высота слоя: 24 мм
- Макс. скорость вращения: 80 м/с
-
Алмазный диск для заусовки плитки Размер: 245,2 кб