Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Алмазный диск шлифовально-отрезной по плитке d125 М14, WUMAX

Артикул: 1668172125
Алмазный диск шлифовально-отрезной по плитке d125 М14, WUMAX

Алмазный диск шлифовально-отрезной по плитке d125 М14, WUMAX

Артикул:1668172125

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Универсальное применение
    Диск предназначен для резки и шлифовки всех видов керамической плитки, натурального и искусственного камня.

    Увеличенный ресурс благодаря технологии производства

    Присоединение сегмента
    Высокотемпературное вакуумное спекание

    Область применения
    Предназначен для первичной обработки для материалов толщиной до 25 мм.
  • Характеристики
    • Диаметр (Ø): 125 мм
    • Посадочное отверстие: М14
    • Толщина сегмента: 2,5 мм
    • Высота сегмента: 25 мм
    • Количество сегментов: 10 шт
    • Макс. скорость вращения: 80 м/с