Алмазный круг для керамической плитки 200х25,4 мм
Алмазный круг для керамической плитки 200х25,4 мм
Артикул:1668160201
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля машинок для алмазной резки плиток
Для быстрого и чистого резания плитки, мрамора, керамики, гранита, песчаника, кирпича и других легких строительных материалов
Примечание- Алмазные отрезные диски затупляются при чрезмерно высокой частоте вращения и изнашиваются слишком быстро при недостаточной окружной скорости
- Если легкость резания снижается (на что указывает обилие искр), заточите диск абразивным материалом, например песчаником, сделав несколько проходов
- Большие сечения рабочей детали разделите на несколько секций
- Работайте без давления – веса машины достаточно. Чрезмерное давление ведет к повышенному износу.
- Диски отрезные алмазные рассчитаны на прямое резание. Если резать кривые поверхности, это вызывает деформацию лезвия и ведет к трещинам в сердцевине и отрыву сегмента – риск травм!
- Несмотря на то, что данный инструмент безопасен, обязательно надевайте защитные очки и одежду во время работы
- Следуйте информации, указанной на ярлыке (макс. частота вращения), ограничениям на использование и инструкциям по технике безопасности
- Стрелка направления на диске должна соответствовать направлению вращения машины
- Запрещается использовать для бокового шлифования
- Применяйте соответствующий защитный кожух
- Зажим должен выполнять только обученный специалист (не прилагайте силу, воспользуйтесь чистыми зажимными фланцами того же размера, сделайте пробный оборот)
- Неправильно установленный или используемый, или поврежденный шлифовальный инструмент представляет опасность и может привести к серьезным травмам
-
Характеристики
- Диаметр (Ø): 200 мм
- Просверленное отверстие: 25,4 мм
- Высота сегмента: 10 мм
- Толщина сегмента: 2,2 мм
- Количество сегментов: 1 шт.
- Сегментное соединение: Припаянный
- Линейная скорость, макс.: 63 м/с