Алмазный круг для твердых керамических материалов 125х22,2 мм
Алмазный круг для твердых керамических материалов 125х22,2 мм
Артикул:1668165125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСплошное гладкое алмазное лезвие, установленное непосредственно на сердечник
- Быстрый рез твердых керамических материалов (плитка грэс, керамогранит и т.д.)
- Тонкие сегменты Turbo обеспечивают высокое качество реза без скола
- Специальный утолщенный крепежный фланец позволяет избежать вибрации и создает наибольшую стабильность диска
- Идеально подходит для резания края.
Специальный отрезной диск для резки керамики, керамогранита, терракоты, керамических изделий одноразового обжига и керамики для облицовочных работ.
-
Характеристики
- Диаметр (Ø): 125 мм
- Просверленное отверстие: 22,2 мм
- Высота сегмента: 8 мм
- Толщина сегмента: 1,6 мм
- Частота вращения, макс.: 12000 об./мин
- Способ крепления сегмента: Спекание
-
Алмазный круг для твердых керамических материалов Размер: 263,3 кб