Алмазный круг для штробореза 125х22,2 мм
Алмазный круг для штробореза 125х22,2 мм
Артикул:0668125125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный круг для штробореза 125х22,2 мм
- Алмазный круг для наиболее встречающихся на рынке типов штроборезов
- Идеальный продукт для прокладки проводки, кабеля и отделочных работ
- Возможность применения для сухой и мокрой резки
- Отличное качество резки различных материалов, содержащих много абразива
Силикатный кирпич, твердый силикат, клинкер, кирпич пустотелый, кирпич пустотелый, черепица, штукатурка -
Характеристики
- Диаметр: 125 мм
- Толщина сегмента: 2,2 мм
- Высота сегмента: 7 мм
- Посадочное отверстие: 22,2 мм
- Способ соединения сегмента: Лазер
- Макс. скорость вращения: 1200 об./мин
- Упаковка: 1 шт
-
Алмазный круг для штробореза Размер: 995,7 кб