Алмазные диски для штробореза
Алмазный круг для штробореза 150х22,2 мм
Артикул:0668125150
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный круг для штробореза 150х22,2 мм
- Алмазный круг для наиболее встречающихся на рынке типов штроборезов
- Идеальный продукт для прокладки проводки, кабеля и отделочных работ
- Возможность применения для сухой и мокрой резки
- Отличное качество резки различных материалов, содержащих много абразива
Силикатный кирпич, твердый силикат, клинкер, кирпич пустотелый, кирпич пустотелый, черепица, штукатурка -
Технические характеристики
- Диаметр: 150 мм
- Толщина сегмента: 2,4 мм
- Высота сегмента: 7 мм
- Посадочное отверстие: 22,2 мм
- Способ соединения сегмента: Лазер
- Макс. скорость вращения: 10200 об./мин
- Упаковка: 1 шт
-
Алмазный круг для штробореза Размер: 995,7 кб






















