-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Алмазный круг для штробореза по армированному бетону 150*22,2
Алмазные диски для штробореза
Артикул:
0668126150
Алмазный круг для штробореза по армированному бетону 150*22,2 мм
Подробнее
Алмазный круг для штробореза по армированному бетону 150*22,2
Артикул:0668126150
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 1
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
Поделиться
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный круг для штробореза
- Идеальный круг для резки бетона
- Возможность резки с водой и без воды
- Высокое качество реза обеспечивает быструю работу при минимальных затратах сил: экономия времени
- Превосходное качество резания в бетоне
Бетон, армированный бетон -
Технические характеристики
- Диаметр: 150 мм
- Толщина сегмента: 2,4 мм
- Высота сегмента: 10,3 мм
- Посадочное отверстие, мм: 22,2 мм
- Способ соединения сегмента: Лазер
- Макс. скорость вращения: 10200 об./мин
- Упаковка: 1 шт
-
Алмазный круг для штробореза Размер: 995,7 кб
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
Артикул: 1668126151Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1668125151Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1668125150Количество в упаковке: 1
-
Артикул: 1668126150Количество в упаковке: 1
-
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -






















