Алмазный круг по асфальту 400*20,0/25,4 мм
Алмазный круг по асфальту 400*20,0/25,4 мм
Артикул:0668721401
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеС сегментной рабочей частью из агломерированных синтетических алмазов
- Идеальный круг для резки асфальта
- Возможность резки с водой и без воды
- Скошенные сегменты по диаметру круга служат для выброса шлама из места пропила, что уменьшает нагрев круга от трения и, как следствие, увеличивает ресурс
- Максимальная окружная скорость: 100 м/с
Применяется для обработки затвердевшего асфальта (14 дней после укладки и более), в том числе усиленного с арматурой; гранита, брусчатки; тротуарной плитки; силикатного и клинкерного кирпича.
Способ применения- Используются в бензорезах при укладке бордюров и поребриков, демонтаже зданий, изготовлении ниш в кирпичных и бетонных стенах;
- В швонарезчиках при прорезании температурных швов в асфальтных покрытиях, ремонте промышленных полов;
- В стенорезных машинах при прокладке различных видов коммуникаций, устройстве дверных и оконных проемов, резке проемов в капитальных стенах и перекрытиях;
- В настольных камнерезных пилах при садовом и ландшафтном строительстве.
-
Характеристики
- Диаметр: 400 мм
- Толщина сегмента: 3,2 мм
- Высота сегмента: 8 мм
- Количество сегментов: 24 шт
- Посадочное отверстие: 25,4/20,0 мм
- Способ соединения сегмента: Лазер
- Макс. скорость вращения: 4600 об./мин
При работе обязательно использование всех необходимых средств индивидуальной защиты. -
Алмазные круги по асфальту Размер: 309,5 кб