Алмазный диск по железобетону d450х25,4мм, WUMAX
Алмазный диск по железобетону d450х25,4мм, WUMAX
Артикул:1668183450
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный диск специально разработан для использования на строительных площадках, особенно в бетоне, железобетоне, и т.д.
- Для ручных бензорезов, нарезчиков швов и использования в станках
- Для сухой и мокрой резки
- Сухая резка, Резка с водой
Алмазные режущие диски затупляются при чрезмерно высоких скоростях вращения и слишком быстро изнашиваются при недостаточных скоростях вращения периферийных поверхностей
Если теряется легкость резания (на что указывает сильное искрение), повторно заточите диск резанием абразивного материала, например песчаника, сделав несколько надрезов
Работайте без приложения давления – вес машины достаточен. Повышенное давление приводит к повышенному износу.
Алмазные режущие диски предназначены для прямой резки. Кривой рез деформируют тело диска что приводит к появлению трещин в сердцевине и отрыву сегментов – опасность травмирования!
Несмотря на уровень безопасности, обеспечиваемый инструментом, всегда надевайте защитные очки и одежду во время работы
Соблюдайте информацию на этикетке (максимальная скорость вращения), ограничения по использованию и инструкции по технике безопасности
Стрелка направления на диске должна соответствовать направлению вращения шпинделя
Не следует использовать для бокового шлифования
Используйте соответствующий защитный колпак
Если диск зажат неправильно, используются неправильно или повреждён, он представляет опасность и может привести к серьезным травмам
-
Характеристики
- Диаметр (Ø): 450 мм
- Посадочное отверстие: 25,4/20 мм
- Присоединение сегмента: Лазерная сварка
- Высота сегмента: 10 мм
- Толщина сегмента: 3,7 мм
- Кол-во сегментов: 32 шт.
- Макс. скорость вращения: 80 м/с
-
Алмазный диск по бетону 1 668 183 XX0 Размер: 1,1 мб