Алмазный круг по бетону 300*20,0/25,4 мм
Алмазный круг по бетону 300*20,0/25,4 мм
Артикул:0668114301
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеС сегментной рабочей частью из агломерированных синтетических алмазов
- Предназначен для резки с подачей воды
- Максимальная окружная скорость: 100 м/с
- Способ крепления сегментов: лазерная сварка
- На диске имеется дополнительное отверстие для фиксации
Применяется для обработки затвердевшего бетона (14 дней после укладки и более), в том числе усиленного с арматурой; гранита, брусчатки; тротуарной плитки; силикатного и клинкерного кирпича.
Способ применения
- Используются в бензорезах при укладке бордюров и поребриков, демонтаже зданий, изготовлении ниш в кирпичных и бетонных стенах;
- В швонарезчиках при прорезании температурных швов в бетонных покрытиях, ремонте промышленных полов;
- В стенорезных машинах при прокладке различных видов коммуникаций, устройстве дверных и оконных проемов, резке проемов в капитальных стенах и перекрытиях;
- В настольных камнерезных пилах при садовом и ландшафтном строительстве.
-
Характеристики
- Диаметр (Ø): 300 мм
- Посадочное отверстие: 25,4/20,0 мм
- Толщина сегмента: 2,7 мм
- Высота сегмента: 8 мм
- Способ соединения сегмента: Лазер
При работе обязательно использование всех необходимых средств индивидуальной защиты. -
Алмазные круги по бетону Размер: 111,8 кб