Алмазный круг по бетону RED LINE, d125, посад. 22,24
Алмазный круг по бетону RED LINE, d125, посад. 22,24
Артикул:0668152125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный круг для бетона с сегментной рабочей частью из агломерированных синтетических алмазов
- Стандартный круг для резки бетона.
- Возможность резки с водой и без воды
- Высокое качество реза обеспечивает быструю работу при минимальных затратах сил
Предназначен для сухой и влажной резки различных материалов при строительстве и ремонтных работах. Применяется для обработки бетона, тротуарной плитки, кирпича.
Способ применения
Диски диаметром 125 и 230 мм используются с угловыми шлифовальными машинами (УШМ). Диски диаметром 350 мм — с бензорезами, швонарезчиками, настольными камнерезными пилами. -
Характеристики
- Диаметр (Ø): 125 мм
- Посадочное отверстие: 22,23 мм
- Высота сегмента: 8,5 мм
- Толщина сегмента: 1,9 мм
- Количество сегментов: 10 шт
- Присоединение сегмента: Спекание
- Макс. скорость вращения: 12250 об./мин
- Макс. окружная скорость: 80 м/с
При работе обязательно использовать все необходимые средства индивидуальной защиты. -
Алмазные круги по бетону Red Line Размер: 301,7 кб