Алмазный круг по бетону сегментированный Turbo 230х22,2 мм
Алмазный круг по бетону сегментированный Turbo 230х22,2 мм
Артикул:0668000235
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественный диск для применения на стройплощадках с разными материалами
Универсальное применение
Предназначен для сухой резки различных материалов при строительстве и ремонтных работах. Веерообразные сегменты для более качественного рассеивания тепла и удаления пыли в сравнении с традиционными. Обладает повышенной производительностью резания благодаря геометрии тела и алмазных сегментов
Область применения
- Подходит для штроборезов
- Бетон, старый бетон, абразивный бетон, клинкер, поротон, силикатный кирпич
-
Характеристики
Диаметр (Ø)
230 мм
Просверленное отверстие
22,23 мм
Высота сегмента
10 мм
Толщина сегмента
2,6 мм
Количество сегментов
18 шт.
Сегментное соединение
Спеченый
Линейная скорость, макс.
80 м/с
-
Алмазный круг по бетону сегментированный Turbo Размер: 299,6 кб