Алмазный диск по граниту d230*22,23, WUMAX
Алмазный диск по граниту d230*22,23, WUMAX
Артикул:1668123230
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазные диски для работы по граниту
Специальная защита защищает основное тело диска от подрезания
Присоединение сегмента
Высокотемпературное спекание
Область применения
Для сухой и мокрой резки -
Характеристики
- Диаметр (Ø): 230 мм
- Посадочное отверстие: 22,2 мм
- Высота сегмента: 10 мм
- Толщина сегмента: 2,6 мм
- Количество сегментов: 18 шт
- Макс. скорость вращения: 80 м/с
-
Алмазные диски по граниту WUMAX Размер: 275,4 кб