Алмазный круг для шлифовки гранита 125 мм с адаптером
Алмазный круг для шлифовки гранита 125 мм с адаптером
Артикул:1668595125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеАлмазный круг для шлифовки гранита 125 мм с адаптером
Крепится на углошлифовальную машинку (УШМ) с помощью адаптера или быстрозажимной гайки
Адаптер крепится к кругу при помощи винтов с внутренним шестигранником
Адаптер для углошлифмашинки: М14 -
Характеристики
- Диаметр: 125 мм
- Посадочный диаметр: 22,2 мм
- Макс. скорость вращения: 12000 об./мин