Алмазный круг по граниту ECO 125*22,2
Алмазный круг по граниту ECO 125*22,2
Артикул:0666723125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный круг по граниту
- Идеальный диск для резки гранита
- Превосходное качество круга обеспечивает быстрое выполнение работы при минимальных затратах сил-экономия времени
- Высокое качество резания
- Равномерный износ круга Zenesis, сегмент сохраняет прямоугольную форма все время во время резания
Область применения
Гранит
-
Характеристики
- Диаметр: 125 мм
- Высота сегмента: 10 мм
- Толщина сегмента: 2,2 мм
- Посадочный диаметр, мм: 22,2 мм
- Способ крепления сегмента: Лазер
- Макс. скорость вращения: 12000 об./мин
- Упаковка: 1 шт
-
Алмазные круги по граниту ECO Размер: 1,6 мб