Алмазная коронка для бурильной установки 1 1/4" 122х400
Алмазная коронка для бурильной установки 1 1/4" 122х400
Артикул:1651114122
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазная коронка WDS-M, сегментированная
Базовые основы для экономичного использования:
- Точная и стабильная буровая установка
- Правильная подача воды
- Неповрежденные резьбовые соединения
- Отсутствие вибраций
- Коронка, пригодная для переустановки, должна иметь длину по крайней мере 320 мм
- По возможности коронка должна быть одобрена специалистом или прорабом
-
Характеристики
- Диаметр: 122 мм
- Общая длина: 477 мм
- Длина рабочей части: 400 мм
- Толщина сегмента: 3 мм
- Высота сегмента: 11 мм
- Число сегментов: 10 шт
- Связь сегментов: HFI
- Привод: Универсальный 1 1/4"
-
Алмазные коронки для бурильной установки Размер: 94,5 кб