Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Алмазная коронка для бурильной установки, привод 1 1/4", d42х400, WUMAX

Артикул: 1651115042
Алмазная коронка для бурильной установки, привод 1 1/4", d42х400, WUMAX

Алмазная коронка для бурильной установки, привод 1 1/4", d42х400, WUMAX

Артикул:1651115042

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Алмазная коронка для бурильной установки, привод 1 1/4", d42х400, WUMAX

    Базовые основы для экономичного использования
    • Точная и стабильная буровая установка
    • Правильная подача воды
    • Неповрежденные резьбовые соединения и отсутствие вибрации
    Присоединительная резьба
    1 1/4 дюйма

    Тип присоединения сегмента
    Лазерная сварка

    Переустановка, перепайка сегментов
    • Коронка, пригодная для переустановки должна иметь длину по крайней мере 320 мм
    • По возможности коронка должна быть одобрена специалистом или прорабом
  • Характеристики
    • Диаметр: 42 мм
    • Длина: 400 мм
    • Привод: 1 1/4 дюйма