Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Алмазная коронка по керамограниту 6х15мм, G-MAX M14, WURTH

Артикул: 1668128006
Алмазная коронка по керамограниту 6х15мм, G-MAX M14, WURTH

Алмазная коронка по керамограниту 6х15мм, G-MAX M14, WURTH

Артикул:1668128006

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Алмазные коронки по граниту и плитке G-MAX
    Предназначены для сухого и мокрого сверления отверстий в различных материалах

    Универсальное применение
    • Подходят для изготовления отверстий в керамических материалах, грес, керамогранита, искусственного и натурального камня.
    • Высота сегментов 15 мм
    • Максимальная глубина сверления до 35 мм
    • Точное сверление
    • Заданное расположение алмазов - высокая скорость реза, высокий ресурс
  • Характеристики
    • Диаметр: 6 мм
    • Высота сегмента: 15 мм
    • Глубина сверления: 35 мм
    • Присоединение: М14
  • Коронки G-MAX Размер: 1,5 мб