Алмазная коронка по плитке, d35 мм, HEX, WUMAX
Алмазная коронка по плитке, d35 мм, HEX, WUMAX
Артикул:1668119135
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПредназначены для изготовления отверстий в керамических материалах, греса, керамогранита, мрамора.
Хвостовик HEX
Идеально подходит для применения в цанговых патронах
Присоединение алмазов по BSL технологии
- Высокотемпературное вакуумное спекание позволяет достичь увеличенного ресурса использования и высокого качества изготовления отверстий
- Высота алмазного слоя 5 мм
-
Характеристики
- Диаметр: 35 мм
- Хвостовик: HEX
- Высота алмазного слоя: 5 мм
-
Алмазная коронка по плитке HEX Размер: 168,6 кб