Алмазная коронка H 70 Турбо 82 мм М16 для твердых материалов
Алмазная коронка H 70 Турбо 82 мм М16 для твердых материалов
Артикул:0668620082
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
- Документация
-
ОписаниеЧрезвычайно универсальная высококачественная коронка с торцевой головкой, с высокой скоростью сверления и очень долгим сроком службы, плюс соединительная резьба M16.Быстрое, эффективное сверление без отрыва от производства
Лазерная сварка турбинных сегментов
Оптимальный выброс буровой пыли и легкое извлечение коронки
Этому способствует специальный корпус коронки с очень широкими щелями для выброса -
Технические характеристики
Диаметр (Ø)
82 мм
Глубина сверления, мин.
70 мм
Высота сегмента
9 мм
Количество сегментов
9 шт.
Соединительная резьба
М16
Универсальность (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах)
4 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Решение задач (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Внимание!- Повторно заостряют коронки как только замедляется работа сверления!
- Чистят адаптеры регулярно - сжатым воздухом!
- Чрезмерное давление при сверлении приводит к преждевременному изнашиванию и перегреванию/выгоранию коронок - корпус синеет!
-
Коронки и комплектующие Размер: 157,2 кб























