Алмазная коронка S50 Турбо 68 мм М16
Алмазная коронка S50 Турбо 68 мм М16
Артикул:0668600068
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКоронка для сухого сверления
Универсальная и экономичная коронка, обеспечивающая отличную скорость и длительный срок службы, соединительная резьба M16.
Быстрое сверление
Лазерная сварка верхних сегментов
Отличный отвод пыли
Стандартный корпус сверла с диагонально расположенными прорезями для удаления пыли -
Характеристики
Диаметр (Ø)
68 мм
Глубина сверления, мин.
70 мм
Высота сегмента
8 мм
Количество сегментов
4 шт.
Универсальность (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Решение задач (оценка в баллах)
1 из 4 баллов
-
Коронки и комплектующие Размер: 157,2 кб