Алмазная коронка Турбо 105мм, М16 для твердых материалов, SDS-Plus, WUMAX, комплект
Алмазная коронка Турбо 105мм, М16 для твердых материалов, SDS-Plus, WUMAX, комплект
Артикул:1668120105
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазная коронка для твёрдых материалов
Чрезвычайно универсальная, высококачественная коронка с высокой скоростью сверления, а также соединительной
резьбой M16, для сверления в бетоне.
Быстрое, эффективное сверление без шума.
Турбосегменты, приваренные к телу коронки лазерной сваркой.
Оптимальный выброс пыли и легкое извлечение отходов сверления.
Облегчается благодаря специальному корпусу корончатого долота с чрезвычайно широкими прорезями для выброса.
Комплект поставки:
- Алмазная коронка, М16 - 1 шт
- Переходник М16*SDS Plus 115 мм - 1 шт
- Центрирующее сверло 120 мм - 1 шт
- Шплинт для извлечения сверла - 1 шт
- После заглубления более чем на 5 мм можно удалить центрирующее сверло
- Обеспечьте охлаждение в случае длительного использования; для этого просто дайте сверлу остыть
- Во время сверления используйте специальные средства защиты (например, защитные очки и т.д.).
- Не оказывайте чрезмерно высокое контактное давление при сверлении.
Не использовать при работе сверление с ударом -
Характеристики
Диаметр (Ø)
105 мм
Глубина сверления, мин.
70 мм
Толщина сегмента
3,5 мм
Ширина сегмента
24 мм
Высота сегмента
10 мм
Количество сегментов
6 шт.
Соединительная резьба
М16
Универсальность (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Срок службы (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Скорость сверления (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
-
1 668 120 XXX (1) Размер: 752,9 кб