Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Держатель для полировальных дисков d100, М14, алюминий, WUMAX

Артикул: 1668100102
Держатель для полировальных дисков d100, М14, алюминий, WUMAX

Держатель для полировальных дисков d100, М14, алюминий, WUMAX

Артикул:1668100102

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Опоры предназначены для крепления и удержания полировальных кругов
    • Крепление полировальных кругов на "липучке"
    • Резьба М14 - прямое соединение с УШМ или полировальной машиной
  • Характеристики
    • Исполнение держателя: Алюминий
    • Диаметр: 100 мм
    • Резьба: М14
    • Крепление: Липучка