Диск алмазный 230х22,2 мм Turbo, Red Line
Диск алмазный 230х22,2 мм Turbo, Red Line
Артикул:0668154230
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСтандартный диск для применения на строительных площадках с частой сменой материалов.
- Для сухого и влажного резания.
- Отверстия охлаждения.
- Чистое резание.
Старый бетон, промывной бетон, клинкерный кирпич, замковый камень для мощения, бетонные трубы, кирпич, поротон, необожженный кирпич. -
Характеристики
- Диаметр (Ø): 230 мм
- Просверленное отверстие: 22,23 мм
- Высота сегмента: 10 мм
- Толщина сегмента: 2,6 мм
- Количество сегментов: 1 шт.
- Сегментное соединение: Спеченый
- Линейная скорость, макс.: 80 м/с
- Макс. количество оборотов: 6600 об./мин
-
Алмазный круг по бетону Red Line Turbo Размер: 332,2 кб