Динамометрический ключ 1/2" 40-200 Нм. (быт.)
Динамометрический ключ 1/2" 40-200 Нм. (быт.)
Артикул:0714720200
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДинамометрический ключ с проходным квадратным креплением 1/2 дюйма и трещоточной головкой
- Точность срабатывания +/- 3 % от установленного значения шкалы
- Нескользящая двухкомпонентная рукоятка
- Легко читаемая большая двойная шкала в Н.м и фунт-фут.
- Крутящий момент легко и точно регулируется поворотом рукоятки
- Динамометрический ключ не нужно обнулять после использования, т.е. не нужно сбрасывать его на минимальное значение шкалы
- Настройки можно надежно зафиксировать и легко разблокировать с помощью ручки блокировки
- Четкое звуковое и ощутимое срабатывание крутящего момента для точного завинчивания
- Высококачественный инструмент с трещоткой для использования в ограниченном пространстве
-
Характеристики
Размер наконечника
1/2 дюйма
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс.
40-200 Нм
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс.
30-146 фунт-сила-фут
Число оборотов от мин. до макс. значения крутящего момента
18
Конструкция
С 72 зубцами - угол поворота 5°
Шкала значения крутящего момента основной шкалы
2 Нм
Точность измерения, крутящий момент
+/- 3%
Подходит для затягивания вправо
Да
Подходит для затягивания влево
Да
ISO
6789-1
Длина (L1)
488 мм
Длина рычага (L2)
395 мм
Длина ручки (L3)
167 мм
Высота трещоточной головки (B1)
24 мм
Высота трещоточной головки с четырехгранником (B2)
39 мм
Диаметр ручки (D1)
37 мм
Ширина головки трещотки (D2)
45 мм