Рулетка 30 м., лента из стекловолокна, Wurth
Рулетка 30 м., лента из стекловолокна, Wurth
Артикул:0714641623
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеРулетка с измерительной лентой из стекловолокна
С планетарным механизмом для скручивания
Передаточное число 3:1 для быстрого скручивания
- Облегчённая, с увеличенным сроком службы благодаря усиленной измерительной ленте из стекловолокна
- Пластиковое усиление предохраняет конец ленты от перегиба или царапин
- Начало измерительной ленты - тип B
- Класс точности - II
-
Характеристики
Ширина ленты
15 мм
Длина ленты (L)
30 м
Класс точности
II
Начало измерительной ленты
Тип B
Вес продукта (на 1 шт.)
625 г
-
Рулетка 30 м., лента из стекловолокна, Wurth Размер: 1 мб