Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Рулетка 3м. (быт.)

Артикул: 071464 511
Рулетка 3м. (быт.)

Рулетка 3м. (быт.)

Артикул:071464 511

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Рулетка в пластиковом корпусе

    Пластиковый корпус
    Малая масса и устойчивость к коррозии

    При сматывании стальная лента амортизируется с помощью концевого упора.
    Это продлевает срок службы ленты

    Желтая стальная эмалированная лента с сантиметровыми/миллиметровыми делениями и подвижным зацепом

    Чрезвычайно прочная
    Благодаря форме при вытягивании стальная лента изгибается только в самом конце

    Со съемным зажимом для ремня и пластиковыми петлями

    Примечание
    Карманные измерительные рулетки соответствуют II классу точности

  • Характеристики

    Диапазон измерения длины, макс. (L max)

    3 м

    Ширина ленты (b)

    16 мм

    Материал корпуса

    Пластмасса

    Тип корпуса

    Закрытый

    Наконечник полотна

    Зацеп

    Блокировка измерительной ленты

    Кнопка

    Класс точности

    II

    Максимальная вытяжка перед перегибом ленты (вертикально)

    220 см

  • Рулетка Original Размер: 171,4 кб