Рулетка Original, 5 м (быт.)
Рулетка Original, 5 м (быт.)
Артикул:071464 512
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеРулетка Original в пластиковом корпусе
Пластиковый корпус
Малая масса и устойчивость к коррозии
При сматывании стальная лента амортизируется с помощью концевого упора.
Это продлевает срок службы ленты
Желтая стальная эмалированная лента с сантиметровыми/миллиметровыми делениями и подвижным зацепом
Чрезвычайно прочная
Благодаря форме при вытягивании стальная лента изгибается только в самом конце
Со съемным зажимом для ремня и пластиковыми петлями
Примечание
Карманные измерительные рулетки соответствуют II классу точности -
Характеристики
Диапазон измерения длины, макс. (L max)
5 м
Ширина ленты (b)
19 мм
Материал корпуса
Пластмасса
Тип корпуса
Закрытый
Наконечник полотна
Зацеп
Блокировка измерительной ленты
Кнопка
Класс точности
II
Максимальная вытяжка перед перегибом ленты (вертикально)
3,6 м
-
Рулетка Original Размер: 171,4 кб