Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Рулетка Red Line, 5м/19мм

Артикул: 0714699922
Рулетка Red Line, 5м/19мм

Рулетка Red Line, 5м/19мм

Артикул:0714699922

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Измерительная рулетка Red Line, предназначенная для для практических измерений в различных условиях

    Пластиковый корпус, дополнительно покрытый резиной
    Малая масса и устойчивость к коррозии

    При сматывании стальная лента амортизируется с помощью концевого упора.
    Это продлевает срок службы ленты

    Желтая стальная эмалированная лента с сантиметровыми/миллиметровыми делениями
    • Чрезвычайно прочная
    • Верхняя часть измерительной ленты дополнительно усилена пластиной из нержавеющей стали, что снижает возможность перекручивания и повреждения ленты при затягивании ее в корпус
    • Благодаря форме при вытягивании стальная лента изгибается только в самом конце
    Зацеп из нержавеющей стали
    Позволяет проводить внутренние и внешние измерения
    Самофиксация измерительной ленты
    Позволяет эффективно позиционировать ленту на нужной длине

    Со съемным зажимом для ремня и пластиковыми петлями
  • Характеристики

    Диапазон измерения длины, макс. (L max)

    5 м

    Ширина ленты (b)

    19 мм

    Материал корпуса

    Пластик, резина

    Тип корпуса

    Закрытый

    Наконечник полотна

    Зацеп

    Блокировка измерительной ленты

    Самоблокировка

    Класс точности

    II

  • Рулетки Red Line Размер: 119,1 кб