Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Штангенциркули

Артикул: 071576 19
Штангенциркуль электронный, 0-150 мм

Штангенциркуль электронный, 0-150 мм

Артикул:071576 19

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Штангенциркули с пальцевым роликом, фиксирующим винтом и глубиномером.
    • Единица измерения: Метрическая или дюймовая система, прямое преобразование
    • Цифровой ЖК-дисплей, 10 мм
    • Вывод данных, совместимый с RS 232
    • Батарея: серебряно-цинковый аккумулятор на 1,5 В (SR44)
    • Световой индикатор напряжения аккумулятора на дисплее
    • Автоматическое выключение/5 мин.
    • Нержавеющая сталь, закаленная и сглаженная
    • Измерительные поверхности отшлифованы и притерты
    • С фиксирующим винтом
    • Плоский глубомер
    • Таблица резьбы на обратной стороне, глубиномер на штангенциркуле
    Примечание
    Поставляется в пластмассовом ящике

    Область применения
    • Штангенциркули оснащены двумя измерительными губками на каждой стороне для измерения внутренних и внешних размеров.
    • Штангенциркули оборудованы глубиномером, который может применяться, например, для измерения отверстий.
    • На обратной стороне штангенциркуля есть таблица для поиска диаметра отверстий под резьбу при нарезании резьбы.


  • Технические характеристики

    Точность измерения длины, абсолютная

    150 мм

    Диапазон измерения длины, макс.

    150 мм

    Длина губок

    40 мм

    Абсолютная точность измерения длины

    0,3 мм


  • //remade block

    Рекомендации для вас

    К сожалению, раздел пуст
    В данный момент нет активных товаров
    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять