Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Термометр инфракрасный беcконтактный DT-8806H

Артикул: 9501006572
Термометр инфракрасный беcконтактный DT-8806H

Термометр инфракрасный беcконтактный DT-8806H

Артикул:9501006572

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Бесконтактный лобный ИК-термометр DT-8806H специально разработан для измерения температуры тела человека независимо от комнатной температуры.
    • Точное бесконтактное измерение
    • Выбор °C или °F
    • Измерение температуры тела или поверхности
    • Сохранение 32 измерений
    • Автоматическое удержание данных и выключение питания
    • Подсветка ЖК-дисплея
    Сертификат:
    CE (Directive 93/42/EEC Annex V)
    FDA510(K):K101736

    Соответствие требованиям безопасности:
    IEC 60601-1:2005+A1
    EN 60601-1:2006+A11+A1
    IEC 60601-1-11:2015
    EN 60601-1-11:2015
    IEC 60601-1-2:2014
    EN 60601-1-2:2015
    ISO 80601-2-56

    Примечание
    В зависимости от различных типов кожи и толщины, может быть разница в температуре
  • Характеристики
    • Диапазон (в режиме тела): от 32.0°C до 42,5°С/от 89,6°F до 108,5°F
    • Диапазон (в поверхностном режиме): от 0°С до 60°С/от 32°F до 140°F
    • Цена деления: 0,1°C/0,1°F
    • Точность:
      • от 32 до 35,9°С/от 93,2 до 96,6°F (±0,3°С/±0,5°F);
      • от 36 до 39°С/от 96,8 до 102,2°F (±0,2°С/±0,4°F);
      • от 39 до 42,5°С/от 102,2 до 108,5°F (±0,3°С/±0,5°F);
    • Дистанция измерения: 5-15 См
    • Время измерения: 0,5 секунд