Строительный уровень , 100 см (красный), Wurth
Строительный уровень , 100 см (красный), Wurth
Артикул:0714644210
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОблегчённый уровень
Лёгкая конструкция
Отличная читаемость информации и длительный срок службы
Уровнемер из акрилового стекла с постоянно нанесенными маркировочными линиями в пузырьке
Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при колебаниях температуры
Флуоресцентная пузырьковая жидкость, обладающая высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению
Очень легко очищается
Электростатическому порошковому покрытию красного цвета
Надежная конструкция с высокой точностью измерений
- Ударопрочные торцевые крышки защищают профиль спиртового уровня от деформации
- Точность измерения спиртового уровня в нормальном положении составляет 0,029° = 0,5 мм/м
Прочный профиль из легкого металла с фрезерованной измерительной поверхностью (наличие фрезерованной поверхности относиться к уровням длинной до 120 см) -
Характеристики
Длина (L)
100 см
Ширина (H)
20 мм
Высота (B)
50 мм
Точность измерения (по длине)
0,5 мм/м
Точность измерения, в перевернутом положении (на длину)
0,75 мм/м
Точность измерения градусов
0,029°
Точность измерения, в перевернутом положении, градусы
0,043°
-
07146442XX Размер: 273,9 кб