Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Строительный уровень , 200 см (красный), Wurth

Артикул: 0714644220
Строительный уровень, 200 см (красный), Wurth

Строительный уровень , 200 см (красный), Wurth

Артикул:0714644220

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Облегчённый уровень

    Лёгкая конструкция

    Отличная читаемость информации и длительный срок службы
    Уровнемер из акрилового стекла с постоянно нанесенными маркировочными линиями в пузырьке

    Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при колебаниях температуры
    Флуоресцентная пузырьковая жидкость, обладающая высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению

    Очень легко очищается
    Электростатическому порошковому покрытию красного цвета

    Надежная конструкция с высокой точностью измерений
    • Ударопрочные торцевые крышки защищают профиль спиртового уровня от деформации
    • Точность измерения спиртового уровня в нормальном положении составляет 0,029° = 0,5 мм/м
    Высокая точность
    Прочный профиль из легкого металла с фрезерованной измерительной поверхностью (наличие фрезерованной поверхности относиться к уровням длинной до 120 см)
  • Технические характеристики

    Длина (L)

    200 см

    Ширина (H)

    20 мм

    Высота (B)

    50 мм

    Точность измерения (по длине)

    0,5 мм/м

    Точность измерения, в перевернутом положении (на длину)

    0,75 мм/м

    Точность измерения градусов

    0,029°

    Точность измерения, в перевернутом положении, градусы

    0,043°    

  • 07146442XX Размер: 273,9 кб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять