Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Строительный уровень 60см

Артикул: 0714644406
Строительный уровень 60см

Строительный уровень 60см

Артикул:0714644406

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Легковесная конструкция
    • Точность измерения (по длине): 0.5 мм/м
    • Точность измерения градусов: 0,029°
    Отличная читаемость и длительный срок службы
    Блок уровня, изготовленный из акрилового стекла со вставкой коррозионно-стойких колец для чтения

    Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при колебаниях температуры
    Флуоресцентная жидкость для уровня, высокая устойчивость к УФ-излучению

    Очень гладкая поверхность, легко поддается очистке
    Электростатическое порошковое цветное анодированное покрытие 

  • Характеристики

    Длина (L)

    60 см

    Высота (B)

    50 мм

    Ширина (H)

    20 мм

    Точность измерения (по длине)

    0.5 мм/м

    Точность измерения градусов

    0,029°


  • Строительные уровни Размер: 132,7 кб