Бесплатная доставка от 150 рублей c НДС

Строительный уровень магнитный, 60 см, Wurth

Новинки
Артикул: 0714644306
Строительный уровень магнитный, 60 см, Wurth

Строительный уровень магнитный, 60 см, Wurth

Артикул:0714644306

Цены доступны для авторизованных пользователей

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Прочная конструкция с сильными магнитами

    Отличная читаемость информации и длительный срок службы
    Уровнемер из акрилового стекла с инкрустированными, не подверженными коррозии кольцами для считывания

    Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при изменяющихся температурах
    Флуоресцентная жидкость с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению

    Очень сильные магниты, не скользящие по металлическим поверхностям
    Редкоземельные магниты

    Высокая точность
    Прочный профиль из легкого металла, прямоугольный профиль с фрезерованной измерительной поверхностью (уровни до 120 см)

    Очень гладкая, легко очищаемая поверхность
    Электростатическое порошковое покрытие
  • Характеристики

    Длина (L)

    60 см

    Ширина (H)

    20 мм

    Высота (B)

    50 мм

    Количество магнитов

    2 шт

    Точность измерения (по длине)

    0,5 мм/м

    Точность измерения, в перевернутом положении (на длину)

    0,75 мм/м

    Точность измерения градусов

    0,029°

    Точность измерения, в перевернутом положении, градусы

    0,043°

  • !07146443xx Размер: 498,3 кб