Строительный уровень магнитный, 80 см, Wurth
Строительный уровень магнитный, 80 см, Wurth
Артикул:0714644308
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрочная конструкция с сильными магнитами
Отличная читаемость информации и длительный срок службы
Уровнемер из акрилового стекла с инкрустированными, не подверженными коррозии кольцами для считывания
Отсутствие обесцвечивания жидкости, максимальная точность при изменяющихся температурах
Флуоресцентная жидкость с высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению
Очень сильные магниты, не скользящие по металлическим поверхностям
Редкоземельные магниты
Высокая точность
Прочный профиль из легкого металла, прямоугольный профиль с фрезерованной измерительной поверхностью (уровни до 120 см)
Очень гладкая, легко очищаемая поверхность
Электростатическое порошковое покрытие -
Характеристики
Длина (L)
80 см
Ширина (H)
20 мм
Высота (B)
50 мм
Количество магнитов
4 шт
Точность измерения (по длине)
0,5 мм/м
Точность измерения, в перевернутом положении (на длину)
0,75 мм/м
Точность измерения градусов
0,029°
Точность измерения, в перевернутом положении, градусы
0,043°
-
!07146443xx Размер: 498,3 кб