Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Герметик силиконовый санитарный, прозрачный 280мл

Хиты продаж
Акции
Артикул: 18925701
Герметик силиконовый санитарный, прозрачный 280мл

Герметик силиконовый санитарный, прозрачный 280мл

Артикул:18925701

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 25

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    Силикон санитарный это однокомпонентный, эластичный герметик, отверждающийся под воздействием влажности воздуха, предназначен для герметизации и соединения швов, а также для защиты.

    Преимущества
    • Герметизация витрин, знаков, кабельных каналов.
    • Защита полиуретановой пены от солнечных лучей.
    • Герметизация ванн, умывальников, душевых кабин, другого санитарного оборудования и водопроводов.
    • Соединение керамических плиток.
    • Мелкие ремонтные работы по дому.
    Способ применения
    Рабочую поверхность очистить, обезжирить и осушить. Область щели обклеить маскирующей малярной лентой.
    Честное качество.

    Нанесение
    Выходное отверстие картриджа отрезать выше резьбы и прикрутить наконечник, подрезанный под углом 45 на ширину щели. Вставить картридж в механический или пневматический пистолет. Шов выгладить в течение 10 мин. Влажным шпателем или пальцем. Сразу же после разглаживания удалить малярную ленту.

  • Технические характеристики
    • Температура работы: 0°С до +40°C;
    • Время обработки: 5 - 25 мин.;
    • Отвердение: 1-2 мм за 24 ч;
    • Термоустойчивость: -40°C до +100°C;
    • Количество в коробке: 25 шт.
    Хранить в оригинально закрытых упаковках при темп, от 0°С до +25°С.
  • силикон wumax 1 Размер: 2,1 мб
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять