Станция для обслуживания кондиционеров Coolius A10
Станция для обслуживания кондиционеров Coolius A10
Артикул:W050101003
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
Описание
-
Технические характеристики
: - Вес прибора: 65 кг
- Ширина: 572 мм
- Высота: 1045 мм
- Глубина: 545 мм
- Мощность вытяжки: 300 г/мин
- Рабочее давление, макс.: 20 бар
- Длина шланга: 3 м






















