Болт с 6-гр. гол., DIN 933, (А2/70 нерж.) M10х25
Болт с 6-гр. гол., DIN 933, (А2/70 нерж.) M10х25
Артикул:009610 25
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеISO 4017, нержавеющая сталь, A2, без покрытия
Примечание
ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22. -
Характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M10
Длина (l1)
25 мм
Высота головки винта (k1)
6,4 мм
Внешний привод (s1)
SW17
Стандарты
DIN 933
Материал
Сталь нержавеющая A2
Класс прочности
70
Поверхность
Без покрытия
Форма головки
Шестигр. головка
Тип привода
Наружный шестигранник
Тип резьбы
Метрическая резьба
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Исполнение резьбы
Полная резьба
Класс продукта
A
Соответствует ROHS
Да
-
Болт с 6-гранной головкой, DIN 933, (А2 70 нерж.) Размер: 94,4 кб