-
Акции
-
ORSY
-
Химия для строительства и деревообработки
-
Мебельная фурнитура
-
Автомобильные аксессуары
-
Инструмент для алмазного сверления и резки и Буры
-
Анкерно-дюбельная техника
-
Бензоинструмент
-
Измерительные устройства
-
Абразив
-
Кондиционирование
-
Крепежные изделия, DIN, ISO
-
Штукатурно-малярный инструмент
-
Бытовая химия
-
Масла технические
-
Обработка материалов
-
Обслуживание и уход за автомобилем
-
Освещение, батареи, зарядные устройства
-
Пневмоинструмент и пневмоарматура
-
Ремонт автомобиля
-
Ручной и слесарный инструмент
- Кузовной ремонт и аксессуары
- Биты и адаптеры
- Вакуумные захваты, лопатки
- Головки, воротки
- Диэлектрический инструмент
- Зажимные цанги и струбцины
- Заклепочники и комплектуюшие
- Ключи
- Молотки
- Наборы слесарного инструмента
- Ножовки, ножи, лезвия
- Отвертки
- Пассатижи, бокорезы
- Пистолеты
- Сумки инструментальные
- Съемники
- Трещотки
- Угловые винтоверты
- Ударные головки, переходники
- Цанги для снятия стопорных колец
- Лопаты
- Шприцы для смазки
-
Сварка
-
Средства индивидуальной защиты и гигиены
-
Техника прямого монтажа
-
Техническая химия
-
Устройства для крепления грузов
-
Электро- и аккумуляторный инструмент
>>>>Болт с 6-гр. гол., DIN 933, (А2/70 нерж.) M30х100
Болты
Артикул:
009630 100
Болт с 6-гр. гол., DIN 933, (А2/70 нерж.) M30х100
Подробнее
Болт с 6-гр. гол., DIN 933, (А2/70 нерж.) M30х100
Артикул:009630 100
Цены доступны для авторизованных пользователей
Количество в упаковке: 1
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
-
Звонок в службу поддержки: +375 29 180 33 36
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
Поделиться
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеISO 4017, нержавеющая сталь, A2, без покрытияПримечание
ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
-
Технические характеристики
- Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M30
- Длина (l1) 100 мм
- Высота головки винта (k1) 18,7 мм
- Внешний привод (s1) SW46
- Стандарты ISO 4017
- Материал Сталь нержавеющая A2
- Класс прочности 50
- Поверхность čisté
- Форма головки Шестигр. головка
- Тип привода Наружный шестигранник
- Тип резьбы Метрическая резьба
- Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
- Исполнение резьбы Полная резьба
- Класс продукта B
- Соответствует ROHS Да
- Персональные рекомендации
-
//remade block
Рекомендации для вас
-
-
-
-
-
-
-
-
Артикул: 027405 20Количество в упаковке: 100
//remade block end //View History start//View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END -
























