Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M10*20
Болт с 6-гр. гол. фл. с насеч., к.п. 8,8, DIN 6921, (А2К) M10*20
Артикул:027451020
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу.
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.
- Описание
- Технические характеристики
-
ОписаниеW-0274, оцинкованная сталь 8.8, толстопленочное пассивирование (VZD)
Соединительные элементы с толстопленочным цинковым пассивированием (VZD) без содержания хрома (VI) обеспечивают современную альтернативу покрытиям, содержащим хром (VI). Покрытие состоит из слоя цинка с пассивированием на основе хрома (III).
Преимущества
- Не содержащая хром (VI) альтернатива для A2C или A3C
- Термостойкость до 120 °C
- Равномерное распределение покрытия
-
Технические характеристики
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
M10
Длина (l1)
20 мм
Диаметр головки (dc)
22,3 мм
Высота головки винта (k1)
9,2 мм
Стандарты
CS
Материал
Сталь
Класс прочности
8.8
Поверхность
Оцинковка
Принцип работы стопора
Насечка
Функция блокировки
Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее
Форма головки
Шестигран. головка с фланцем
Тип привода
Наружный шестигранник
Внешний привод (s1)
SW15
Тип резьбы
Метрическая резьба
Шаг резьбы
1,5 мм
Форма резьбы
Стандартная метрическая резьба
Диаметр хвостовика
10 мм
Соответствует ROHS
Да






















