Болт DIN933-10.9-SW22-M14X35
Болт DIN933-10.9-SW22-M14X35
Артикул:005614 35
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеDIN 933, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия
Примечание
DIN 933 более не применяется и заменен на ISO 4017. Имеются некоторые сходства (номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22). -
Характеристики
- Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M14
- Длина (l1) 35 мм
- Высота головки винта (k1) 8,8 мм
- Внешний привод (s1) SW22
- Стандарты DIN 933
- Материал Сталь
- Класс прочности 10.9
- Форма головки Шестигр. головка
- Тип привода Наружный шестигранник
- Тип резьбы Метрическая резьба
- Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
- Исполнение резьбы Полная резьба
- Класс продукта A
- Соответствует ROHS Да