Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Болты

Артикул: 005614 55
Болт с 6-гр. гол., к.п. 10,9, DIN 933 (полная резьба), б/покр., M14х55

Болт к.п. 10.9, ISO4017, полная резьба, M14х55

Артикул:005614 55

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    ISO 4017, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия

    Примечание
    ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
  • Технические характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M14

    Длина (l1)

    55 мм

    Высота головки винта (k1)

    8,8 мм

    Внешний привод (s1)

    SW22

    Нормы

    DIN 933

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    10.9

    Поверхность

    Без покрытия

    Форма головки

    Шестигр. головка

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Исполнение резьбы

    Полная резьба

    Класс продукта

    A

    Соответствие ROHS

    Да


  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять