Бесплатная доставка при заказе с сайта и приложения - от 100р с НДС

Болты

Артикул: 00566 35
Болт с 6-гр. гол., к.п. 10,9, DIN 933 (полная резьба), б/покр., M6х35

Болт к.п. 10.9, ISO4017, полная резьба, M6х35

Артикул:00566 35

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 200
Не доступно к заказу

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.

  • Описание
  • Технические характеристики
  • Документация
  • Описание
    ISO 4017, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия

    Примечание
    ISO 4017 заменяет DIN 933 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
  • Технические характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M6

    Длина (l1)

    35 мм

    Высота головки винта (k1)

    4 мм

    Внешний привод (s1)

    SW10

    Нормы

    ISO 4017

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    10.9

    Поверхность

    Без покрытия

    Форма головки

    Шестигр. головка

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Исполнение резьбы

    Полная резьба

    Класс продукта

    A

    Соответствие ROHS

    Да


  • //remade block

    Рекомендации для вас

    //remade block end //View History start
    //View history end //OLD CODE //тут статичный список товаров //OLD CODE END
Сайт использует файлы cookie, обрабатываемые вашим браузером.
Вы можете подробнее ознакомиться с Политикой в отношении обработки файлов cookie.
Настроить Отклонить Принять